Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtladespeicher actoSTOR.../2 VIH QL75/2, Montage rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229527
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     SCHICHTLADESPEICHERACTOSTOR.../2
EAN/GTIN:
     4024074865644
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
vaillant standspeicher
standspeicher
actoSTOR VIH QL 75 B/2 wandhängender Warmwasserspeicher Produktvorteile, Wandhängender Warmwasser- Schichtladespeicher zur Montage rechts neben dem ecoTEC plus, Technik und Design abgestimmt auf Gas-Brennwertgeräte ecoTEC plus VCW, alle Anschlüsse nach unten heraus geführt, Ummantelung weiss, pulverbeschichtet, Passende Anschluss-Verrohrungen inkl. Isolierung im Lieferumfang Ausstattung, Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung, Magnesium-Schutzanode, Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung, Entleerungsventil, Fremdstromanode (Bestell.-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich, Verkleidung für die Montage unter dem Speicher und dem ecoTEC plus im Zubehör (Bestell Nr. 0020152968) Speicherinhalt 72 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Heizwassertemperatur max. 110 Grd.C Warmwassertemperatur max. 75 Grd.C Warmwasserdauerleistung max. 1020 l/h Leistungskennzahl NL bei 30 kW 1,5 Vor-/Rücklaufanschluss R 3/4 Kalt-/Warmwasseranschluss R 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 721/440/440 mm Gewicht 50 kg Warmwasserbereitungs Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F) Breite: 440 mm, Höhe: 721 mm, Tiefe: 440 mm, Energieeffizienzklasse: B, Inhalt: 72 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Manometer: false, Zapfprofil: M, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: true, Wandaufstellung: true, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SCHICHTLADESPEICHERACTOSTOR.../2
Ident Code:
0010029868
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.296,93*
€ 1.502,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.368,39*
€ 1.566,85*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,00*
€ 1.787,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,82*
€ 1.769,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,55*
€ 1.676,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,60*
€ 1.617,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,93*
€ 1.543,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.