Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Heizungswärmepumpe flexoTH ERM exclusive VWF 157/4 mit aroCOLLECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229621
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     HEIZUNGSWÄRMEPUMPEFLEXOTHERM
EAN/GTIN:
     4024074868584
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant wärmepumpe
Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit aroCOLLECT Produktvorteile: Mit Green iQ ausgezeichnet, Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System, Vorlauftemperaturen bis 65 Grd.C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen, Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor, 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen), Besonders leise Außeneinheit, da Kompressor in Inneneinheit, Keine Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle Ausstattung: Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones, Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf, Vorrang-Umschaltventil Warmwasser, Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig, Anlaufstrombegrenzer, Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie, Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein), Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler, aroCOLLECT: besonders leiser modulierender EC-Lüfter Heizleistung (A-7/W35) 11,17 kW Leistungszahl 3,28 Heizleistung (A2/W35) 13,81 kW Leistungszahl 4,10 Heizleistung (A10/W35) 16,18 kW Leistungszahl 4,80 Kühlleistung (A35/W18) 15,80 kW EER 3,90 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd.C 173% Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd.C 131% bestehend aus: 2x 0010016715 Luft/Sole-Kollektor aroCOLLECT VWL 11/4 SA für flexoTHERM/COMPACT 1x 0010030747 Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 157/4 2x 0020213871 Installationssockel für 1x aroCOLLECT VWL 11/4 SA Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 55 C A+++ Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D) Ausführung: komplett, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Breite des Innengerätes: 595 mm, Höhe des Innengerätes: 1183 mm, Tiefe des Innengerätes: 600 mm, Gewicht des Innengerätes: 176 kg, Höhe des Außengerätes: 1260 mm, Breite des Außengerätes: 1200 mm, Tiefe des Außengerätes: 785 mm, Gewicht des Außengerätes: 190 kg, Füllmenge Kältemittel: 3,05 kg, Fernbedienung möglich: true, Anschlussspannung: 400 V, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 65 °C, Datentransfer über USB: false, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: true, Regelung für Pufferspeicher: false, Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen: true, Externe Steuerung benötigt: false, Modulationsrate: 100%, Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss: 0,64 bar, Datentransfer über Busverbindung: true, Art der Pumpe (interne Pumpe): energiesparend, Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe): AC, Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe): eingebaut, Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe): stufenlos, Sanftanlauf eingebaut: true, Geeignet für aktive Kühlung: true, Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: 12,03 kW, Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: 15,76 kW, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: 173%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: 156%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: 211%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: 131%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: 118%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: 155%, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A++, COPd bei Tj = +7 °C: 5,27, Schutzart (IP) Innengerät: IP10, Schutzart (IP) Außengerät: IP25, Nenndurchmesser Saugleitung: sonstige, Schwimmbadregelung: false, Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: sonstige, Geeignet für warmes Trinkwasser: true, Raumtemperaturregelung: true, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: false, mit elektrischem Heizelement: true, Typ Kältemittel: R410a, Sicherung (träge): 25 A, Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung: sonstige, Max. Leitungslänge: 30 m, Kühlung integriert: true, Leistung elektrisches Heizelement: 0...9 kW, Nennvolumenstrom Abgabesystem: 0,7361 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem: 38,1 mm, Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: 15,19 kW, COP bei 7/35 °C nach EN 14511: 4,73, Datentransfer über Internet: true, Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: true, Modulierender Kompressor: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HEIZUNGSWÄRMEPUMPEFLEXOTHERM
Ident Code:
0010030874
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12.964,53*
€ 13.335,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14.377,34*
€ 14.741,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.741,88*
€ 17.542,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.637,13*
€ 17.418,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.406,61*
€ 17.143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.377,34*
€ 17.109,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.