Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Heizungswärmepumpe flexoTH ERM exclusive VWF 87/4 mit fluoCOLLECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229627
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     HEIZUNGSWÄRMEPUMPEFLEXOTHERM
EAN/GTIN:
     4024074869147
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant wärmepumpe
Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 87 /4 mit fluoCOLLECT Produktvorteile: Mit Green iQ ausgezeichnet, Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System, Vorlauftemperaturen bis 65Grd.C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen, Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor, 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen) Ausstattung: Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones, Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf, Vorrang-Umschaltventil Warmwasser, Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig, Anlaufstrombegrenzer, Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie, Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein), fluoCOLLECT: Edelstahl-Wärmetauscher, Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsventil, Integriertes Manometer soleseitig, Befülleinrichtung für den Solekreislauf Heizleistung (W10/W35) 9,94 kW Leistungszahl 5,17 Heizleistung (W10/W55) 10,28 kW Leistungszahl 3,47 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd.C 216% Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd.C 158% bestehend aus: 0010016719 Grundwassermodul fluoCOLLECT VWW 11 /4 SI für flexoTHERM/COMPACT 0010030745 Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 87 /4 Energieeffizienzklasse Heizung A++ (Spektrum A+++ bis G) Breite: 595 mm, Höhe: 1183 mm, Tiefe: 600 mm, Gewicht: 160 kg, Kaskadierbar: true, Füllmenge Kältemittel: 2,4 kg, Fernbedienung möglich: true, Anschlussspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP10, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 65 °C, Datentransfer über USB: false, Datentransfer über Busverbindung: true, Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: 0 kW, Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: 0 kW, Energieeffizienz Warmwasser: 0%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: 216%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: 222%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: 219%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: 158%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: 161%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: 159%, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++, COPd bei Tj = +7 °C: 5,88, COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511: 5,17, Wärmeleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511: 9,94 kW, Schwimmbadregelung: false, Rohraußendurchmesser Trinkwasser: 0 mm, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: false, Geeignet für Kühlen: true, mit elektrischem Heizelement: true, Typ Kältemittel: R410a, Sicherung (träge): 25 A, Geeignet für offene Quelle (Grundwasser): true, Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor): false, Kühlung integriert: false, Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert: false, Leistung elektrisches Heizelement: 9 kW, Max. Einsatztemperatur Quelle: 25 °C, Max. Betriebsdruck Quellensystem: 3 bar, Nennvolumenstrom Quellensystem: 0,622 l/s, Nennvolumenstrom Abgabesystem: 0,477 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem: 38,1 mm, Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem: 38,1 mm, Datentransfer über Internet: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HEIZUNGSWÄRMEPUMPEFLEXOTHERM
Ident Code:
0010030880
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.909,25*
€ 8.263,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8.761,28*
€ 9.125,03*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.125,03*
€ 10.858,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.062,29*
€ 10.784,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.845,18*
€ 10.525,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.761,28*
€ 10.425,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.