Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 117/4 mit fluoCOLLECT Produktvorteile: Mit Green iQ ausgezeichnet, Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System, Vorlauftemperaturen bis 65Grd.C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen, Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor, 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen) Ausstattung: Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones, Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf, Vorrang-Umschaltventil Warmwasser, Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig, Anlaufstrombegrenzer, Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie, Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein), fluoCOLLECT: Edelstahl-Wärmetauscher, Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsventil, Integriertes Manometer soleseitig, Befülleinrichtung für den Solekreislauf Heizleistung (W10/W35) 12,88 kW Leistungszahl 5,22 Heizleistung (W10/W55) 13,22 kW Leistungszahl 3,36 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd.C 221% Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd.C 156% bestehend aus: 1x 0010016719 Grundwassermodul fluoCOLLECT VWW 11 /4 SI für flexoTHERM/COMPACT 1x 0010030746 Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 117 /4 Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 55 C A+++ Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D) Breite: 595 mm, Höhe: 1183 mm, Tiefe: 600 mm, Gewicht: 168 kg, Kaskadierbar: true, Füllmenge Kältemittel: 2,5 kg, Fernbedienung möglich: true, Anschlussspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP10, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 65 °C, Datentransfer über USB: false, Datentransfer über Busverbindung: true, Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: 0 kW, Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: 0 kW, Energieeffizienz Warmwasser: 0%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: 221%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: 228%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: 225%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: 156%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: 159%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: 157%, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++, COPd bei Tj = +7 °C: 6,04, COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511: 5,22, Wärmeleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511: 12,88 kW, Schwimmbadregelung: false, Rohraußendurchmesser Trinkwasser: 0 mm, Geeignet für warmes Trinkwasser: false, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: false, Geeignet für Kühlen: true, mit elektrischem Heizelement: true, Typ Kältemittel: R410a, Sicherung (träge): 25 A, Geeignet für offene Quelle (Grundwasser): true, Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor): false, Kühlung integriert: false, Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert: false, Leistung elektrisches Heizelement: 2...9 kW, Max. Einsatztemperatur Quelle: 10...25 °C, Max. Betriebsdruck Quellensystem: 3 bar, Nennvolumenstrom Quellensystem: 0,977 l/s, Nennvolumenstrom Abgabesystem: 0,602 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem: 38,1 mm, Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem: 38,1 mm, Datentransfer über Internet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HEIZUNGSWÄRMEPUMPEFLEXOTHERM | Ident Code: | 0010030881 |
|