Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 5 7/4 (Sole/Wasser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229711
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     FLEXOTHERMEXCLUSIVEVWF57/4
EAN/GTIN:
     4024074866764
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant wärmepumpe sole wasser
Heizungswärmepumpe flexoTHERM VWF 57/4 (Sole/Wasser) Hinweis: nicht förderfähig nach BEG EM Produktvorteile: ausgezeichnet mit Green iQ, serienmäßige App für iPhone und Android Smartphones, besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System, 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie, Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie, Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs- /Solekreislauf, integrierter Anlaufstrombegrenzer, Motorumschaltventil Warmwasser, Elektro Zusatzheizung 9kW, mehrstufig, Sole-Sicherheitsventil im Lieferumfang, Internetmodul VR 921 kostenlos bestellbar Netzspannung 3/N/PE 400 V/50 Hz Heizleistung (B0/W35) 5,28 kW Leistungszahl 4,41 Heizleistung (B0/W55) 5,34 kW Leistungszahl 2,89 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd.C 184% Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd.C 131% maximale Vorlauftemperatur: 65 Grd.C Schallleistungspegel 40 dB(A) Anschlüsse, Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/2", Solekreis-Vor-/Rücklauf G 1 1/2" Höhe/Breite/Tiefe 1183/595/600 mm Gewicht 145 kg Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 55 C A++ Raumheizungs-Energieeffizienz- klasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D) Breite: 595 mm, Höhe: 1183 mm, Tiefe: 600 mm, Gewicht: 145 kg, Kaskadierbar: true, Füllmenge Kältemittel: 1,5 kg, Fernbedienung möglich: true, Anschlussspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP10, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 65 °C, Datentransfer über USB: false, Datentransfer über Busverbindung: true, Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: 0 kW, Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: 0 kW, Energieeffizienz Warmwasser: 0%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: 188%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: 188%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: 186%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: 131%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: 134%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: 132%, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++, COPd bei Tj = +7 °C: 5,06, Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511: 5,28 kW, Schwimmbadregelung: false, Rohraußendurchmesser Trinkwasser: 0 mm, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: false, Geeignet für Kühlen: true, mit elektrischem Heizelement: true, Typ Kältemittel: R410a, Sicherung (träge): 25 A, Geeignet für offene Quelle (Grundwasser): false, Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor): true, Kühlung integriert: false, Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert: false, Leistung elektrisches Heizelement: 9 kW, COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511: 4,41, Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C): 40 dB(A), Max. Einsatztemperatur Quelle: 25 °C, Max. Betriebsdruck Quellensystem: 3 bar, Nennvolumenstrom Quellensystem: 0,3583 l/s, Nennvolumenstrom Abgabesystem: 0,255 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem: 38,1 mm, Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem: 38,1 mm, Datentransfer über Internet: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXOTHERMEXCLUSIVEVWF57/4
Ident Code:
0010030744
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.027,52*
€ 6.372,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.685,33*
€ 7.031,97*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.031,97*
€ 8.368,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.952,64*
€ 8.273,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.761,32*
€ 8.045,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.685,33*
€ 7.955,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.