Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1235017
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     58.34.8.230.0048SMA
EAN/GTIN:
     8012823414249
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 230 V AC, Kontaktmaterial AgNi, mit LED-Modul, Relaisschutzart: RT III, ATEX-Ausführung gemäß (EX nA nC) EN 60079-0 und EN 60079-15, Zertifikat-Nr. EPT 15 ATEX 0195 U Nennstrom: 7 A, mit abnehmbaren Klemmen: true, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
58.34.8.230.0048SMA
Ident Code:
583482300048SMA
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 21,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 22,36*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,82*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 31,43*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.