Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1235190
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.A1.0.000.2002
EAN/GTIN:
     8012823399263
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter finder
schwimmerschalter
Schwimmerschalter mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1). Kabelmaterial und Kunststoffe nach ACS-Trinkwasserverordnung, Temperaturbereich -15 bis +50 °C, Gegengewicht (230 Gramm) mit Zugentlastung im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel ± 45°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe), Kabellänge 20 Meter Montageart: oberhalb des Schachts hängend, Anschluss: sonstige, mit Display: FALSE, Geeignet für Glykol: false, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP68, Ausführung Aufnehmer/Fühler: sonstige, Schutzart (NEMA): 6P, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50 °C, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, Max. Arbeitsdruck: 3,9 bar, Material Schwimmer: Kunststoff, Durchmesser Schwimmer: 107 mm, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Montage horizontal: false, Montage vertikal: true, Schaltdifferenz einstellbar: FALSE, Geeignet für Trinkwasser: false, Geeignet für Regenwasser: true, Geeignet für Kühlwasser: true, Geeignet für Fäkalien: false, Geeignet für Haushaltsabwasser: false, Geeignet für Kondenswasser: true, Ablesbar: FALSE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
72.A1.0.000.2002
Ident Code:
72A100002002
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,29*
€ 94,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,58*
€ 94,34*
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 97,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,50*
€ 103,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,40*
€ 118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.