| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1243106 Herst.-Nr.: PPAF06-EN/01 EAN/GTIN: 4035138042772 |
| |
|
| | |
| Vorkonfiguriertes Paket für 6 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PAK 6Tasten AP EN, Artikelnummer: PAK06-EN, vorprogrammiert, 6x TASTA Freisprecher 6Tasten AP WS, Artikelnummer: ISW5010-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Anzahl der Innenstationen: 6, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 6, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: false, Farbe der Außenstation: Silber, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 12, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für Behinderte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | PPAF06-EN/01 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 683,45* | € 700,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 712,12* | € 730,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 730,01* | € 748,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 737,67* | € 755,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 848,53* | € 868,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|