| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1243108 Herst.-Nr.: PPAF07-EN/01 EAN/GTIN: 4035138042789 |
| |
|
| | |
| Vorkonfiguriertes Paket für 7 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PAK 7Tasten AP EN, Artikelnummer: PAK07-EN, vorprogrammiert, 7x TASTA Freisprecher 6Tasten AP WS, Artikelnummer: ISW5010-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Anzahl der Innenstationen: 7, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 7, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: false, Farbe der Außenstation: Silber, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 14, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für Behinderte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | PPAF07-EN/01 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 649,12* | € 761,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 676,92* | € 793,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 693,17* | € 812,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 704,13* | € 819,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 936,97* | € 1.075,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|