Das Combokit 87V MAX E2 für Industrieelektriker enthält alle bewährten Merkmale des heutzutage am weitesten verbreiteten DMM, des Fluke 87V, und vieles mehr. Das robusteste Digitalmultimeter von Fluke. Das 87V MAX verfügt über ein industrietaugliches Gehäuse und ein abnehmbares Holster. Das Holster kann auch als Messspitzen-Halter für einhändige Bedienung verwendet werden. Vollständig wasser- und staubdicht, damit Sie unter allen Bedingungen zuverlässig arbeiten können. Das Messgerät hat einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C (bis zu 20 Minuten lang) bis +55 °C. Im Lieferumfang des Kits 87V MAX E2 enthalten sind isolierte SureGrip™-Messleitungen TL224, SureGrip™-Krokodilklemmen AC220 und SureGrip™-Messspitzen TL238. Des Weiteren gehört das ToolPak™-Magnetriemenkit dazu, mit dem Sie das Messgerät immer in Reichweite aufhängen können und dadurch beide Hände frei haben. Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Schutzart (IP): IP67, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1090 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 199,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLUKE-87V-MAX/E2-KIT | Ident Code: | 5160712 |
|