| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1243230 Herst.-Nr.: FLUKE-87V/IMSK EAN/GTIN: 0095969493802 |
| |
|
| | |
| Kann dieses Combokits bildet das Fluke 87V, das weltweit am weitesten verbreitete Digital-Industriemultimeter, in Verbindung mit der Wechselstromzange i400. Diese Kombination bietet Ihnen die Auflösung und Genauigkeit, die Sie zur effizienten Fehlersuche bei elektrischen Anlagen benötigen. Im Kit enthalten ist Sonderzubehör, mit dem Sie bei der Arbeit noch produktiver sind und im Vergleich zu einzeln erworbenen Artikeln über 15% einsparen. Zudem arbeiten Sie mit einem der Werkzeuge, dem weltweit am meisten vertraut wird. Messgerät für Spannungsmessung: true, Messgerät für Strommessung: true, Messgerät für Widerstandsmessung: true, Messgerät für Temperatur: true, Prüfgerät für Spannung: false, Prüfgerät für Durchgang: true, Prüfgerät für Drehrichtung: false, Prüfgerät für Isolation: false, Prüfgerät für Schleifenwiderstand: false, Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter: false, Messgeräte-Set für die Ausbildung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLUKE-87V/IMSK | Ident Code: | 3448783 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,37* | € 669,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 626,64* | € 669,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 641,42* | € 683,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 626,00* | € 688,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 671,85* | € 715,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|