Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250208
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     NBC-M8MRD/10,0-93C
EAN/GTIN:
     4055626804675
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Halogenfrei: false, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 48 V, Kabellänge: 10 m, Geschirmt: true, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -40 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Farbe des Kabelmantels: sonstige, Bemessungsstrom In: 4 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NBC-M8MRD/10,0-93C
Ident Code:
1080531
Weitere Suchbegriffe: kat5, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,37*
€ 69,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,37*
€ 72,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 73,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,50*
€ 75,22*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,52*
€ 75,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.