Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-2P-M12MR/1,13PUR/SUSFSNL
EAN/GTIN:
     4055626909349
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade Superseal Clipverriegelung, Kabellänge: 1,13 m, Kundenvariante Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 24 V, Geschirmt: false, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-2P-M12MR/1,13PUR/SUSFSNL
Ident Code:
1092860
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
85
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 14,05*
23 Tage
nicht lagernd
85
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 15,65*
Lager 6232
unbekannt
85
€ 5,90*
ab € 15,48*
€ 16,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 170 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 425 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 850 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 1.411,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.