Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250227 Herst.-Nr.: SAC-3P-M12MS/0,5-PURBKOBS345 EAN/GTIN: 4055626916026 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,5 m, Beschaltung: 1=nc, 2=BN, 3=nc, 4=BK, 5=BU Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-3P-M12MS/0,5-PURBKOBS345 | Ident Code: | 1094060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 5,94* | € 6,04* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 6,75* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 7,04* | € 7,15* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,07* | € 7,18* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 718,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|