Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250250
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-5P-M12FS/0,3-PUR/M12FSSH1
EAN/GTIN:
     4055626975429
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, Kundenvariante Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-5P-M12FS/0,3-PUR/M12FSSH1
Ident Code:
1105091
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 14,33*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 16,05*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 16,78*
€ 17,00*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 17,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.708,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.