Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250354
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MACXMCR-SL-UI-REL
EAN/GTIN:
     4055626043760
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
phönix contact grenzwertschalter
Grenzwertschalter mit Eingang für aktive Strom- und Spannungssignale und einem Grenzwert-Relaisausgang (Wechsler). Einstellbar über DIP-Schalter und Potenziometer, galvanische 3-Wege-Trennung, bis SIL2 (SC3), PLc Kat.1, Schraubanschluss. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 12,5 mm, Höhe: 112,5 mm, Tiefe: 113,7 mm, Leistungsaufnahme: 1,2 W, Betriebstemperatur: -20...65 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Bürde: -...- Ohm, Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: false, Gerätebauform: Einbaugerät, Störmeldeausgang: false, Temperaturdrift: 0,01%/K
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MACXMCR-SL-UI-REL
Ident Code:
2906169
Weitere Suchbegriffe: grenzwertschalter, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandrelais, Niveaurelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,92*
€ 220,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,23*
€ 226,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,42*
€ 243,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,50*
€ 256,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,78*
€ 259,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,65922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,56922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,58922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,698*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 21,445*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,09416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.