Grenzwertschalter mit Eingang für aktive Strom- und Spannungssignale und einem Grenzwert-Relaisausgang (Wechsler). Einstellbar über DIP-Schalter und Potenziometer, galvanische 3-Wege-Trennung, bis SIL2 (SC3), PLc Kat.1, Push-in-Anschluss. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 12,5 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 113,7 mm, Leistungsaufnahme: 1,2 W, Betriebstemperatur: -20...65 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Bürde: -...- Ohm, Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: false, Gerätebauform: Einbaugerät, Störmeldeausgang: false, Temperaturdrift: 0,01%/K Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MACXMCR-SL-UI-REL-SP | Ident Code: | 2906170 |
|