Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-COM-BWS-PL-BK
EAN/GTIN:
     4055626489193
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 18,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 39 mm, UV-beständig: false, Höhe: 18,5 mm, Tiefe: 45,8 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-COM-BWS-PL-BK
Ident Code:
1012538
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,61*
€ 5,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,36*
€ 6,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,77*
€ 8,95*
ab € 5,53*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079396
ab € 3,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1079397
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.