Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250503
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL
EAN/GTIN:
     4055626382746
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Sockelgehäuse B48, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x Pg29, Höhe: 99 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard Breite: 120 mm, UV-beständig: false, Höhe: 99 mm, Tiefe: 132 mm, mit Klappdeckel: true, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK08, mit Stutzen: true, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: PG
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL
Ident Code:
1424869
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ip66
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,58*
€ 105,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,87*
€ 110,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,64*
€ 111,11*
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 112,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,44*
€ 115,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.