Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250540
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC
EAN/GTIN:
     4055626458540
Suchbegriffe:
Industrierelais
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Sicherheitsrelais mit IO-Link für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 Sensorkreise, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme Breite: 17,5 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 112,2 mm, Tiefe: 114,5 mm, Rückfallverzögerung: 0,22...0,25 s, mit Zulassung nach UL: false, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, mit Mutingfunktion: false, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: true, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: true, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: DC, Auswertung der Eingänge: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC
Ident Code:
2702901
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, schutztürwächter, industrierelais 24v, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,92*
€ 206,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,60*
€ 206,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 200,33*
€ 226,93*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,53*
€ 226,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,46*
€ 229,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.