Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250586
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FKDSO2,5/4-RKMGYTP:5-8
EAN/GTIN:
     4063151056391
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: FKDSO 2,5/..-R, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: lichtgrau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts Höhe: 19,05 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Durchmesser Anschlusspin: 1,4 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 22 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FKDSO2,5/4-RKMGYTP:5-8
Ident Code:
1129469
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 3,82*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 4,27*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 4,57*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 4,60*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.