Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250938
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UT4-MTL-P/PKNIFE-BU
EAN/GTIN:
     4063151000509
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme
Messertrennklemme, mit Betätigungslasche, rotem Trennmesser und Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Länge: 57,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Bemessungsspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 6,2 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 49,1 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT4-MTL-P/PKNIFE-BU
Ident Code:
1106768
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 1,94*
21 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1963*
€ 2,2363*
24 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2297*
€ 2,2697*
7 Tage
unbekannt
5000
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,2817*
€ 2,3217*
Lager 6232
unbekannt
5000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,3992*
€ 2,4392*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Pakete
€ 2,4392*
€ 2,90265
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,4292*
€ 2,89075
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 2,3992*
€ 2,85505
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,3992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 5000 Pakete ( entspricht € 12.196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.