Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialsammelklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250943
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT2X10/9X4
EAN/GTIN:
     4055626431086
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 18,45 mm, Höhe: 83,2 mm, Tiefe: 42,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 11, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 57 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2X10/9X4
Ident Code:
3002369
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 153,72*
€ 180,56*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 159,72375*
€ 185,75375*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 158,84*
€ 185,98*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 165,9025*
€ 192,7525*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 181,0275*
€ 210,4875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,4875*
€ 250,48013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,6675*
€ 249,50433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,0775*
€ 241,66223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,3575*
€ 238,42543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,0275*
€ 215,42273
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,2411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,531*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,271*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,091*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,881*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,44194*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,45194*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,65556*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.