Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EO-G/PT/SH/LED
EAN/GTIN:
     4055626226026
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ G, Push-in-Federanschluss, für Großbritanien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2 Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 57,5 mm, Bemessungsstrom: 13 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, mit Kontroll-Leuchte: true, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EO-G/PT/SH/LED
Ident Code:
0804065
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Steckdose British, phoenix contact schaltschrank-steckdose, industrierelais, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,482*
€ 8,892*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 8,93*
5
€ 3,90*
ab € 6,688*
€ 9,148*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,18*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV13166KK16
ab € 31,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,952*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3624*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.