Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1251675 Herst.-Nr.: AXLPFBPSBASE EAN/GTIN: 4055626368375 |
| |
|
| | |
| Axioline P-Sockel für PROFIBUS PA-Stromversorgungsstecker. Bietet bei Installation von zwei Steckern Redundanz für die Feldbus-Stromversorgung. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, mit Potentialtrennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Busdiagnose möglich: false, mit Einspeisemodul: false, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Geeignet als Segmentmodul: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Distanzmodul: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | AXLPFBPSBASE | Ident Code: | 2316393 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil, Spannungsversorgung, Kompaktstromversorgung, Trafo, Schaltnetzteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,51* | € 101,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,03* | € 104,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,94* | € 117,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,07* | € 120,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,59* | € 121,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|