Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1251854 Herst.-Nr.: IOAREL230VDI/1.0A/EX EAN/GTIN: 4055626497303 |
| |
|
| | |
| Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 230-V-AC-Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Nennstrom: 0,003 A, Breite: 10,3 mm, Höhe: 64,2 mm, Tiefe: 72,9 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | IOAREL230VDI/1.0A/EX | Ident Code: | 2910423 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: relaismodul, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,24* | € 54,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,37* | € 57,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,80* | € 62,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,16* | € 62,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,34* | € 63,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|