Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1251923 Herst.-Nr.: ELR1-SC-230AC/600AC-30 EAN/GTIN: 4055626536477 |
| |
|
| | |
| 1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Betriebsspannung: 42...660 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 30 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: 15 A, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ELR1-SC-230AC/600AC-30 | Ident Code: | 1032922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,98* | € 74,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,51* | € 74,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,02* | € 76,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,55* | € 77,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,07* | € 81,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|