| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1251942 Herst.-Nr.: DFCT2,4QVGAS1018 EAN/GTIN: 4055626959764 |
| |
|
| | |
| TFT-Modul 2,4', 320 x 240 Pixel, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C; Rahmenfarbe (RAL): gelb (1018) Versorgungsspannung: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | DFCT2,4QVGAS1018 | Ident Code: | 2203538 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 600 | | Frei Haus | ab € 37,91* | € 38,09* | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 38,52639* | € 38,68639* | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 40,23* | € 40,40* | | | | | 17 Tage | | | 600 | | Frei Haus | ab € 40,63* | € 40,79* | | | | Lager 6232 | | | | 600 | | € 5,90* | ab € 44,69* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück | Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 26.910,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|