| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1251943 Herst.-Nr.: DFCT2,4QVGAS5015 EAN/GTIN: 4055626961002 |
| |
|
| | |
| TFT-Modul 2,4', 320 x 240 Pixel, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C; Rahmenfarbe (RAL): blau (5015) Versorgungsspannung: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | DFCT2,4QVGAS5015 | Ident Code: | 2203539 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 38,35* | € 44,45* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,666* | € 44,876* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,21* | € 46,86* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 40,96* | € 47,31* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 44,74* | € 51,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|