Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BWP2102W
EAN/GTIN:
     4055626711645
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Webpanel mit 25.9 cm / 10.2' TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 600 Pixel (WSVGA), 16,7 Mio. Farben, i.MX 6DualLite, 454 MHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: QT-Browser. (Bussystem: ohne) Betriebstemperatur: 0...50 °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1024, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 600, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Front: 268 mm, Höhe der Front: 190 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BWP2102W
Ident Code:
1060630
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,33*
€ 783,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 727,66*
€ 788,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 722,18*
€ 795,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 734,04*
€ 796,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 803,48*
€ 865,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,01*
€ 1.029,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,11*
€ 1.016,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,20*
€ 995,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,48*
€ 956,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1757022
ab € 0,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.