Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252014
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BTP2043W
EAN/GTIN:
     4055626666587
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch panel
Touchpanel mit 10,92 cm / 4,3'-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A7, 700 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne) Betriebstemperatur: 0...50 °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 480, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 272, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Front: 120 mm, Höhe der Front: 89 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BTP2043W
Ident Code:
1050387
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,63*
€ 318,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,90*
€ 326,13*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,57*
€ 331,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,26*
€ 342,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 335,39*
€ 372,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652651
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1757022
ab € 0,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.