Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1252155 Herst.-Nr.: WMTBHF(40X12)ROG EAN/GTIN: 4055626936215 |
|
|
| | |
| Kabelmarker, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000 Montageart: sonstige, Farbe: orange, Breite: 12 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 6 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 6...136 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | WMTBHF(40X12)ROG | Ident Code: | 1097009 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,42* | € 508,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,11* | € 513,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 474,28* | € 549,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 481,54* | € 558,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 485,87* | € 563,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|