Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denso Tape, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252486
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     711520
EAN/GTIN:
     8711893021219
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
korrosionsschutzbinde b 50mm l 10m
Denso Klebeband, 50 mm. Kaltband zum Schutz von Rohren, komplexen Objekten und allen erdverlegten Metallstrukturen Breite: 50 mm, Stärke: 1,4 mm, Länge: 10 m, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
711520
Ident Code:
711520
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,83*
€ 45,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,76*
€ 60,20*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.