Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conductor Sleeve, Copper, Tinned, S traight, 25 mm x 1,05 mm, 4,3 mm di


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1252872
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     180170
EAN/GTIN:
     8711893018349
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
Kabelhülse, Kupfer, Verzinnt, mit Aufkantung, 25 mm x 1,05 mm, 4,3 mm Durchmesser. Geeignet für die Adaption einer begrenzten Auswahl kleinerer Kabel an einen größeren nVent ERICO Cadweld Tiegel Oberflächenschutz: verzinnt, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
180170
Ident Code:
180170
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 346,61*
€ 410,17*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,50*
€ 424,31*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,17*
€ 488,1023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,22*
€ 485,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,00*
€ 455,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,95*
€ 441,4305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,61*
€ 412,4659
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,9322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.