| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1253209 Herst.-Nr.: B1331K EAN/GTIN: 0782856321880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelhülse, Kupfer, Verzinnt, mit Aufkantung, 25,4 mm x 0,79 mm, 3,6 mm Durchmesser. Geeignet für die Adaption einer begrenzten Auswahl kleinerer Kabel an einen größeren nVent ERICO Cadweld Tiegel Oberflächenschutz: verzinnt, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | B1331K | Ident Code: | B1331K |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |