2-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; mit Defektanzeige durch LED; 230 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 66,1 mm, Tiefe: 57,2 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 230 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2202-1611/1000-836 |
|