Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Web Panel 10,9 cm (4,3) resistiver Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254194
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4101
EAN/GTIN:
     4055143839426
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3'); 480 x 272 Pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Web Panel Einbautiefe: 58 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, mit CD-RW-Laufwerk: false, Bildschirmdiagonale: 4,3 Zoll, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 480, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 272, mit Touchscreen: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Max. Hauptspeicher: 4096 MB, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: false, mit DVD RW-Laufwerk: false, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: true, Kundenindividuelle Konfiguration möglich: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 1, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: 0, Tastatur integriert: false, Anzahl der Funktionstasten: 0, Maus-Cursor-Steuerung integriert: false, Breite der Front: 155 mm, Höhe der Front: 135 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Befestigungsart, Galgenmontage: false, Rack-Montage möglich: true, Befestigungsart, Tischfuß: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: LINUX, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 0, Schutzart (NEMA): 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
762-4101
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,83*
€ 754,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 703,49*
€ 760,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 735,96*
€ 791,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 754,9598*
€ 835,8095*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 806,73*
€ 873,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,52*
€ 1.039,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,17*
€ 1.024,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,56*
€ 1.003,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,73*
€ 960,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
762-9001
ab € 14,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.