Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7'); 640 x 480 Pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Web Panel Einbautiefe: 58 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, mit CD-RW-Laufwerk: false, Bildschirmdiagonale: 5,7 Zoll, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, mit Touchscreen: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Max. Hauptspeicher: 4096 MB, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: false, mit DVD RW-Laufwerk: false, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: true, Kundenindividuelle Konfiguration möglich: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 1, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: 0, Tastatur integriert: false, Anzahl der Funktionstasten: 0, Maus-Cursor-Steuerung integriert: false, Breite der Front: 172 mm, Höhe der Front: 163 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Befestigungsart, Galgenmontage: false, Rack-Montage möglich: true, Befestigungsart, Tischfuß: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: LINUX, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 0, Schutzart (NEMA): 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 762-4102 |
|