Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Web Panel 25,7 cm (10,1)resistiver r Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254197
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4104
EAN/GTIN:
     4055143825061
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1'); 1280 x 800 Pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Web Panel Einbautiefe: 58 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, mit CD-RW-Laufwerk: false, Bildschirmdiagonale: 10,1 Zoll, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1280, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 800, mit Touchscreen: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Max. Hauptspeicher: 4096 MB, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: false, mit DVD RW-Laufwerk: false, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: true, Kundenindividuelle Konfiguration möglich: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 1, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: 0, Tastatur integriert: false, Anzahl der Funktionstasten: 0, Maus-Cursor-Steuerung integriert: false, Breite der Front: 293 mm, Höhe der Front: 223 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Befestigungsart, Galgenmontage: false, Rack-Montage möglich: true, Befestigungsart, Tischfuß: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: LINUX, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
762-4104
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,49*
€ 1.380,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.294,23*
€ 1.386,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.404,6282*
€ 1.527,7874*
€ 5,95*
ab € 1.449,88*
€ 1.553,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.485,56*
€ 1.597,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,40*
€ 1.900,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,15*
€ 1.895,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,78*
€ 1.847,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,43*
€ 1.811,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,56*
€ 1.767,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
762-9001
ab € 14,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
ab € 83,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.