konfektionierte Verbindungsleitung; Cca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. P; H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; rot Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 5000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 7,4...9,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: rot, Brandlast: 0,11278 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Cca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 771-9373/066-501 |
|