Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial-Managed-Switch 8 Ports 100Base-TX PROFINET schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254339
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-602
EAN/GTIN:
     4055143907989
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch wago
Industrial-Managed-Switch; 8 Ports 100Base-TX; PROFINET; Erweiterter Temperaturbereich; metallisch schwarz Montageart: Hutschiene, Breite: 50 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 120 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 8, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: false, Layer 3: true, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 1, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Power over Ethernet (PoE): sonstige, Anzahl der PoE-Ports: 0, Max. PoE-Leistung: 0 W, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
852-602
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 619,43*
€ 669,22*
3 Tage
254
€ 6,40*
ab € 630,04*
€ 680,16*
€ 5,95*
ab € 694,83*
€ 748,91*
Frei Haus
ab € 691,79*
€ 769,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 714,04*
€ 769,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,84*
€ 916,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,78*
€ 913,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,58*
€ 906,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,04*
€ 849,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 60,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 118,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1623
ab € 107,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.