| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1256092 Herst.-Nr.: 9SG6MS EAN/GTIN: 4012078112451 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neüs Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 120 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, mit Sichtloch: true, Schmale Flanschausführung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 9SG6MS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,93* | € 55,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,0628* | € 56,0528* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,137* | € 63,402* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,697* | € 65,307* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,12* | € 113,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,0697* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|