Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Bus Datenlogger MLog4Cloud f. 25 M-Bus-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1256232
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     M-BUS-DATENLOGGER-MLOG4CLOUD
EAN/GTIN:
     4048652086702
Suchbegriffe:
Datenlogger
nzr datenlogger
datenlogger
Der MLog4Cloud M-Bus-Datenlogger bildet das Bindeglied zwischen Energiezählern und der CountVision Cloud. Das Gerät funktioniert ausschließlich mit der CountVision Cloud. Die Energiedaten werden per VPN über das Internet in die Cloud transportiert. Darin enthalten sind der NZR MLog4Cloud M-Bus Datenlogger zur gesicherten Netzwerk-Datenübertragung in die CountVision Cloud (Mess- und Übertragungsintervalle kundenseitig über Webinterface einstellbar), die datentechnische Einbindung des MLog4Cloud durch NZR auf dem CountVision Cloudsystem, die CountVision Lizenzierung ist separat für das spezifische Projekt festzulegen (separate Auftragsposition/Auftrag zur Lizenzierung), und eine Inbetriebnahme und Schulung am Gesamtsystem (Hardware und Cloud-Einweisung). Diese ist zwingend separat erforderlich und in Ihrem Budget einzuplanen. Der Zugang zur CountVision-Cloud erfordert den Abschluss eines Nutzungsvertrages zwischen NZR und dem Lizenznehmer (Endkunde). Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an. Das angeschlossene M-Bus Netzwerk wird vom Datenlogger zyklisch ausgelesen. Das Ausleseintervall ist für jeden Zähler parametrierbar (5/15/60Min./24Std.). Zur Parametrierung dient der interne Webserver. Die erfassten Daten werden als M-Bus Rohdaten inklusive Zeitstempel auf der µ-SD-Karte des Datenloggers abgelegt. Die spätere Interpretation der M-Bus Telegramme erfolgt ausschließlich innerhalb der CountVision Cloud. Es können bis zu 25 M-Buslasten angeschlossen werden. Nach der Interpretation der M-Bus Rohdaten steht der gesamte Inhalt des M-Bus Telegramms (RSP_UD2- Telegramm) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Aus den einzelnen Zählerständen können Lastprofile und Energieverbrauch generiert werden. Zusätzlich kann über die USB- oder Ethernet-Schnittstelle jederzeit, wie bei einem Pegelwandler, direkt auf den M-Bus zugegriffen werden. Das Gerät wird mit einer 2GB Micro-SD Karte geliefert. Falls Sie nicht über eine CountVision-Cloud Registrierung verfügen, bestellen Sie bei uns Ihren exklusiven Zugang. Die Kosten hierfür hängen von den von Ihnen benötigten CountVision Elementen ab und können kurzfristig dazu gebucht werden. Weitere technische Daten Montage DIN-Hutschiene, Abmessungen B x H x T [mm] 106 x 90 x 62, Schutzklasse 2 (Schutzisolierung),Schutzart IP40 (nur bei Montage im Schaltschrank), Gewicht 0,2 kg, Temperatur Betrieb 0 bis 55°C, Temperatur Lagerung -20 bis 60°C, Feuchte (nicht kondensierend) 10-70%, Spannungsbereich 220 - 240 V (AC), Leistungsaufnahme MLogX (ausführungsabhängig) 3 bis 9 W, M-Bus Normbezug EN13757-2/3, Übertragungsrate M-Bus 300 / 2400 / 9600 Baud, maximale Anzahl Standardlasten 25 (mit je 1,5 mA) Montageart: REG, Farbe: grau, Ausführung: Ethernet, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Übertragungsrate: 9600 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 6, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP40, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
M-BUS-DATENLOGGER-MLOG4CLOUD
Ident Code:
5025
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 781,82*
€ 854,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 780,82*
€ 875,64*
Frei Haus
ab € 812,76*
€ 884,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 815,09*
€ 890,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 823,42*
€ 901,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,67*
€ 1.072,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,35*
€ 1.047,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,49*
€ 1.020,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,41*
€ 1.002,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,42*
€ 979,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.