Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHZ+ 4Q 485 M-BUS ZG 5(80)A MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1256251
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     DHZ+ZG4Q485-M-BUS-5(80)A-MID
EAN/GTIN:
     4048652101252
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ZG ist ein digitaler Zähler zur Messung von positiver und negativer Wirk- und Blindenergie in 2-, 3- und 4-Leiternetzen. Die hier beschriebene Generation des Gerätes dient zur Bildung eines intelligenten Messsystems (iMSys) gemäß Vorgaben des BSI und des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG). Die Variante DHZ+ ZG verfügt über eine eichrechtskonforme Zählerstandsgangmessung, wie sie für Eigenversorger zur Begrenzung des Drittverbrauches nach § 62 des Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) benötigt wird. Beide Varianten verfügen über eine vollintegrierte Schnittstelle an Local Meter Network (LMN) zum direkten Anschluss an ein Smart Meter Gateway. Die Geräte nutzen M-Bus als Protokoll, kommunizieren über eine RS485-Schnittselle mit RJ-12-Steckern, die zum Anschluss an ein späteres Gateway notwendig sind. Ein Betrieb an einer klassischen M-Bus-Leitung ist daher nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass die Umschaltung auf die LMN-Kommunikation nur einmalig möglich ist. Diese Einstellung kann auch im Werk nicht zurückgesetzt werden. Achtung! Änderungen der Impulsausgänge und Einstellen des Wandlerverhältnissesist bei geeichten/MID-konformitätsbewerteten Zählern nur einmal nach der Installation möglich. Der Zähler muss danach vom Messgeräteverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung Primäradresse = 0 (über Aufruftaste änderbar), Sekundäradresse = Seriennummer (über Aufruftaste änderbar) Baudraten max. 9.600 Baud (über Aufruftaste änderbar), Datenübertragung, Herstelleridentifikation. Status, Energiezählwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zählerserie ist auch in anderen Ausführungen lieferbar, wie z.B. für Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 5(80) A in 4-Quadranten, Ausführung, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige 3,4 x 6,8 mm, Genauigkeit (Wirk) 1% (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfüllt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000Imp/kWh, änderbar typabhängig 100 bis 100.000 Imp./kWh, M-Bus Schnittstelle als RS485 mit RJ-12 zum Anschluss eines Gateways. Zählerstandsgangmessung Anzahl Kanäle max. 4, Speichertiefe 40.000 Einträge, Registrierperiode 15 min, Aufzeichungsart Energiezählwerksstände, Zählerstandsgangspeicherung nur im Transparentmodus verfügbar, Echtzeituhr, Ganggenauigkeit innerhalb ± 5 ppm, Synchronisation über Datenschnittstelle, Gangreserve Goldcap max. 7 Tage (168 h bei 23°C, Datenerhalt spannungslos im FLASH-ROM, mid. 10 Jahre. Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend, Schutzklasse (Gehäuse u. Anschluss) IP 20, Gewicht ca. 0,45 kg, Abmessungen (B x H x T) (6 TE) 107,5 x 89,5 x 64 mm Montageart: REG, Breite: 120 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 100 mm, Tiefe: 80 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 85 A, Breite in Teilungseinheiten: 6, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 100 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
DHZ+ZG4Q485-M-BUS-5(80)A-MID
Ident Code:
58320248
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 483,84*
€ 562,18*
Frei Haus
ab € 501,00*
€ 584,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 519,81*
€ 615,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,43*
€ 618,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 534,78*
€ 622,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,44*
€ 740,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,73*
€ 664,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,78*
€ 636,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.