| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1260585 Herst.-Nr.: SLBM12 EAN/GTIN: 0782856988441 |
| |
|
| | |
| Universeller Befestigungspunkt für das CADDY Speed Link-Tragsystem an Baustahl. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: klemmen, Gewindemaß (metrisch): 12, Anschlussart/-bauteil: Klemme, Bruchlast: 4000 N, Geeignet für Flanschstärke: 10...20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SLBM12 | Ident Code: | 196852 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,3941* | € 25,1493* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,8371* | € 25,2271* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,9918* | € 26,9118* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|