Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1260632
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MFN220S6
EAN/GTIN:
     0782856952046
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 27 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (1.4401), Werkstoff: rostfreier Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 3600 N, Rohraußendurchmesser: 210...220 mm, Geeignet für Gussrohre: false, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: false, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 200, Oberflächenbehandlung: poliert, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MFN220S6
Ident Code:
586421
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,019*
€ 403,509*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,522*
€ 418,262*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,509*
€ 480,17571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,679*
€ 476,80801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,389*
€ 451,47291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,869*
€ 437,76411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,019*
€ 405,81261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,1019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.