Edelstahl-Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 25 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (1.4401), Werkstoff: rostfreier Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 2600 N, Rohraußendurchmesser: 150...160 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Oberflächenbehandlung: poliert, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | MFD160S6 | Ident Code: | 586318 |
|