Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1260649
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MFN175EG
EAN/GTIN:
     0782856951780
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 25 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 3200 N, Rohraußendurchmesser: 165...175 mm, Geeignet für Gussrohre: false, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: false, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 150, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MFN175EG
Ident Code:
586119
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,7225*
€ 146,4625*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,36*
€ 151,65*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,4625*
€ 174,29038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,7425*
€ 172,24358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,2725*
€ 165,73428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,1525*
€ 162,02148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,7225*
€ 140,08978
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.