Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Sch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1260665
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MFD148
EAN/GTIN:
     0782856951452
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 25 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 3200 N, Rohraußendurchmesser: 138...148 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: true, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 125, Dämpfungsmaß Einlage: 17 dB(A), Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MFD148
Ident Code:
586017
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,18*
€ 134,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,40*
€ 139,70*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,71*
€ 160,3049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,69*
€ 159,0911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,26*
€ 153,8194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,00*
€ 149,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,18*
€ 129,9242
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,3672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.