| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1260668 Herst.-Nr.: SLK6L15 EAN/GTIN: 0782856990758 |
|
|
| | |
| Die gebrauchsfertigen Montagesätze enthalten ein abgelängtes Kabel dessen Ende verschmolzen ist um ein Ausfransen zu vermeiden, ein Hakenendstück, das an einem Ende angebracht wird um Installationszeit zu sparen und ein werkzeugloses Schloss. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 15 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Haken, Endbefestigung: mit Schnellklickhaken, Kabeldurchmesser: 6 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SLK6L15 | Ident Code: | 196802 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,6106* | € 72,677* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,609* | € 72,749* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,4003* | € 77,2103* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|